text.skipToContent text.skipToNavigation

VART BATTERIES 3LR12/ 4,5V

Artículo No. C7500.004.912
Tensión nominal (V) 4.5
Diseño Manganeso alcalino
Capacidad (mAh) 6100
Indicación IEC 3 LR 12
Número de células 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 4.5
Diseño Manganeso alcalino
Capacidad (mAh) 6100
Indicación IEC 3 LR 12
Número de células 1

Descripción

Stay flexible with efficient power. The powerful batteries for your independence. If you need as much power as you can get - this is the one! VARTA Longlife Power is the most powerful of the VARTA batteries. Developed especially for devices with high energy consumption. Stay independent with high performance power when using power hungry devices, such as flat lights.

Números de artículo

Artículo No. C7500.004.912
EAN 4008496559947
UBB 500511734120
UNSPSC 26111702
Artículo del fabricante nr 4912121411
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.