text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada UNC 3 pés (=914mm) ASME B18.31.3 Acero inoxidable (Inox) A4 1/2


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 13
Peso por pieza (g) 637
Info 3 feet

Dimensions

L (mm) 1000

Standards

ASME B18.31.3

Article numbers

Article number 55073.127.001
EAN 8715492332325
UBB 950353856244
UNSPSC 31161618

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.