text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada Fischer rg m27x340 5.8 zp


El anclaje de varilla fischer RG M es de acero cincado con un grado de calidad 5.8. La varilla de anclaje es un accesorio del sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resi

Artículo No. 90720FIS
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 340
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 27
Diámetro del taladro (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 340
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 27
Diámetro del taladro (mm) 30
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 108
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 1520.6
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de varilla fischer RG M es de acero cincado con un grado de calidad 5.8. La varilla de anclaje es un accesorio del sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije la varilla de anclaje fischer RG M mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, la varilla de anclaje se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. El sistema es especialmente adecuado para la fijación rentable de máquinas, construcciones de acero y pies de apoyo en zonas interiores.

Números de artículo

Artículo No. 90720FIS
EAN 4006209907207
UBB 500616787155
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 90720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.