text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada Fischer fis a m24x290 5,8 zp


La varilla roscada fischer FIS A está fabricada en acero cincado de calidad 5.8. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Se recomienda una limpieza a fondo del taladro

Artículo No. 90294FIS
Diámetro
Longitud
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 290
Tamaño de rosca (métrico) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 290 mm
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 290
Tamaño de rosca (métrico) 24
Diámetro del taladro (mm) 28
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 96
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 1004
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

La varilla roscada fischer FIS A está fabricada en acero cincado de calidad 5.8. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Se recomienda una limpieza a fondo del taladro para obtener la máxima capacidad de carga del sistema. El sistema de varillas roscadas cincadas en combinación con morteros de inyección fischer es adecuado y está homologado para fijaciones en interiores secos.

Números de artículo

Artículo No. 90294FIS
EAN 4006209902943
UBB 500616697222
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 90294
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.