text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada Fischer fis a m12x200 r


La varilla roscada fischer FIS A es de acero inoxidable. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Para la máxima capacidad de carga del sistema se recomienda una limpie

Artículo No.
Diseño Con extremo de espárrago
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 200
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 14
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Con extremo de espárrago
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 200
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 14
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 70
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 1642

Descripción

La varilla roscada fischer FIS A es de acero inoxidable. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Para la máxima capacidad de carga del sistema se recomienda una limpieza a fondo del taladro. El sistema de varillas roscadas de acero inoxidable en combinación con morteros de inyección fischer es adecuado y está homologado para fijaciones en el exterior y en espacios húmedos sin condiciones agresivas.

Números de artículo

Artículo No. 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 519421

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.