text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada Fischer fis a m10x110 5,8 zp


La varilla roscada fischer FIS A está fabricada en acero cincado de calidad 5.8. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Se recomienda una limpieza a fondo del taladro

Artículo No. 90278FIS
Longitud
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud 110
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 110 mm
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud 110
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 12
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Con cápsula de resina No
Marca FISCHER
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

La varilla roscada fischer FIS A está fabricada en acero cincado de calidad 5.8. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Se recomienda una limpieza a fondo del taladro para obtener la máxima capacidad de carga del sistema. El sistema de varillas roscadas cincadas en combinación con morteros de inyección fischer es adecuado y está homologado para fijaciones en interiores secos.

Números de artículo

Artículo No. 90278FIS
EAN 4006209902783
UBB 500616695812
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 90278
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.