text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 4.8 1 metro M20 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2080
Info 1 metro

Dimensiones

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20379.200.001
EAN 8715493203358
UBB 951353488459
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.