text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 8.8 M36


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 1000 mm
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info 1 metro

Dimensiones

d-D M36
L (mm) 1000
P 4

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 20220.360.001
EAN 8715492605702
UBB 950353011675
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.