text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Cincado 8.8 M16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1330
Info 1 metro

Dimensiones

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20230.160.001
EAN 8715492605856
UBB 950353012905
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.