text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla de anclaje Fischer rg m14x170 5,8 zp


La varilla roscada RG M de fischer está fabricada en acero cincado de calidad 5.8. La varilla roscada es un accesorio del sistema para la cápsula de mortero fischer RM II o el mortero de inyección fischer FIS EM. Para fijaciones individuales, la aplicación con la cápsula de mortero predosificada es especialmente rentable. En la instalación con la cápsul

Artículo No. 50286FIS
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 170
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 14
Diámetro del taladro (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 170
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 14
Diámetro del taladro (mm) 16
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 193.94
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

La varilla roscada RG M de fischer está fabricada en acero cincado de calidad 5.8. La varilla roscada es un accesorio del sistema para la cápsula de mortero fischer RM II o el mortero de inyección fischer FIS EM. Para fijaciones individuales, la aplicación con la cápsula de mortero predosificada es especialmente rentable. En la instalación con la cápsula de mortero, la varilla roscada fischer RG M se fija con movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. En la instalación con la cápsula de mortero, colocar la varilla roscada fischer RG M con movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. En el montaje con mortero de inyección, la varilla roscada se introduce manualmente en el taladro con ligeros movimientos giratorios. El sistema es especialmente adecuado para la fijación rentable de máquinas, construcciones de acero y bases de columnas en el interior.

Números de artículo

Artículo No. 50286FIS
EAN 4006209502860
UBB 500616745161
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 50286
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.