text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Juego de reparación de roscas Rapid Acero inoxidable (Inox) A2 M3X0,50X4,5

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta de ruptura Tang.
  • Broca.
  • Soporte de bits.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2,5 - M10, 10 piezas / M12, 6 piezas).

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 4.5 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta de ruptura Tang.
  • Broca.
  • Soporte de bits.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2,5 - M10, 10 piezas / M12, 6 piezas).

Dimensiones

d-D M3
L (mm) 4.5
P 0.5

Números de artículo

Artículo No. 71788.030.050
EAN 4022835043058
UBB 500617015093
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 04305

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.