Reparación de roscas
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
Reparación de roscas
71788
71788.025.045
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
V-COIL Juego de reparación de roscas Rapid Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X0,45X3,75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de ruptura Tang.
Broca.
Soporte de bits.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2,5 - M10, 10 piezas / M12, 6 piezas).
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
M2.5
Longitud
3.75 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de ruptura Tang.
Broca.
Soporte de bits.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M2,5 - M10, 10 piezas / M12, 6 piezas).
Dimensiones
d-D
M2.5
L (mm)
3.75
P
0.45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71788.025.045
EAN
4022835043034
UBB
500617014914
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
04303