text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Terrajas de roscar JIS B-4451 HSS M5X0,8


Artículo No. 1X418982
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 5
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte HSS
Marca Völkel
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 5
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte HSS
Marca Völkel
Codigo SA 8207403000
Type Round Split Die

Números de artículo

Artículo No. 1X418982
EAN 4022835900313
UBB 500691252307
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90031
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.