text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Terrajas de roscar extra DIN 225 65 X25


Para la sujeción de cojinetes redondos. Los cojinetes se fijan en su sitio mediante tornillos de fijación en el cuerpo central.

Artículo No. F8005.065.025
Diseño Cilíndrico
Longitud total (mm) 630
Diámetro carcasa (mm) 65
Adecuado para tamaño de rosca (métrico) 36
Diámetro de corte (mm) 27 - 36
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cilíndrico
Longitud total (mm) 630
Diámetro carcasa (mm) 65
Adecuado para tamaño de rosca (métrico) 36
Diámetro de corte (mm) 27 - 36
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 1400
Type Zinc Die Stock

Números de artículo

Artículo No. F8005.065.025
EAN 4022835150138
UBB 240202243822
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 15013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.