text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Terrajas de roscar extra DIN 225 25 X9


Para la sujeción de cojinetes redondos. Los cojinetes se fijan en su sitio mediante tornillos de fijación en el cuerpo central.

Artículo No. F8005.025.009
Diseño Cilíndrico
Longitud total (mm) 224
Diámetro carcasa (mm) 25
Adecuado para tamaño de rosca (métrico) 9
Diámetro de corte (mm) 7 - 9
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cilíndrico
Longitud total (mm) 224
Diámetro carcasa (mm) 25
Adecuado para tamaño de rosca (métrico) 9
Diámetro de corte (mm) 7 - 9
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 105
Type Zinc Die Stock

Números de artículo

Artículo No. F8005.025.009
EAN 4022835150046
UBB 240202050433
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 15004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.