text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Snijmoer DIN 382 HSS 1.1/2


Para repasar y reparar las deterioradas, y uso en general en puntos de difícil acceso., Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 800 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación.,

Artikelnummer F8060.381.001
Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad UNC
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad UNC
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel

Omschrijving

Para repasar y reparar las deterioradas, y uso en general en puntos de difícil acceso., Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 800 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación.,

Artikelnummers

Artikelnummer F8060.381.001
EAN 4022835231547
UBB 240202455855
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 23154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.