text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Terrajas de roscar DIN 223 HSSG 2.3/4X3.1/2


Objednací číslo 2T380858
Diseño Troquel de corte de rosca
Tipo de rosca BSW
Número de dientes por pulgada 3.5
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207403000
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Troquel de corte de rosca
Tipo de rosca BSW
Número de dientes por pulgada 3.5
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T380858
EAN 4022835224761
UBB 500512751594
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 22476
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.