text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNF 5/16


Artículo No. 2X156640
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 70
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 23
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 70
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 23
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2X156640
EAN 4022835937654
UBB 500691382179
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.