text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M18X1,0


Artículo No. 8S013494
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8S013494
EAN 4022835907824
UBB 500691311392
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90782
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.