text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Punta combinada HSS-G UNF 3/8X24


Article number 1F039765
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud total (mm) 59
Tipo de rosca UNF
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 24
Rosca a izquierdas
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud total (mm) 59
Tipo de rosca UNF
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 24
Rosca a izquierdas
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Combined Bit

Article numbers

Article number 1F039765
EAN 4022835672982
UBB 500512712240
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  67298
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.