text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Punta combinada HSS-G UNF 1/4X28


Artículo No. 6H704541
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud total (mm) 44
Tipo de rosca UNF
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 28
Rosca a izquierdas
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud total (mm) 44
Tipo de rosca UNF
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 28
Rosca a izquierdas
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Combined Bit

Números de artículo

Artículo No. 6H704541
EAN 4022835672968
UBB 500512712166
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 67296
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.