text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Punta combinada HSS-G 8X32


Los Machos Combinados VÖLKEL han sido diseñados para taladrar, roscar y avellanar en una sola operación, utilizando atornilladores a batería y taladros de mano eléctricos con rotación a derechas e izquierdas, pero también son apropiados para ser utilizados en taladros de columna. Los machos combinados son apropiados para uso en general en materiales de resistencia mecánica media, metales, no ferrosos y termoplásticos (hasta 600 N/mm² de resistencia a la tracción). Con esta herramienta es posible realizar agujeros pasantes hasta una profundidad de rosca máxima de 1 x D. Son specialmente útiles para trabajos de montaje y produccciones en serie pequeñas. Hay que prestar atención a que el eje de la herramienta y del agujero estén alineados con exactitud y se utilice un aceite de corte, adecuado.

Artículo No. 0Z036126
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud total (mm) 39
Tipo de rosca UNC
Tamaño de rosca 8
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud total (mm) 39
Tipo de rosca UNC
Tamaño de rosca 8
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 32
Marca Völkel
Type Combined Bit

Números de artículo

Artículo No. 0Z036126
EAN 4022835672838
UBB 500512712083
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 67283
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.