text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar S HSS-G M 5


Los machos VÖLKEL con amarre hexagonal, 1/4" han sido diseñados para roscar utilizando, atornilladores a batería y taladros de mano eléctricos con, rotación a derechas e izquierdas., Pero también son adecuados para realizar roscas a, mano ó en taladros de columna. El atornillador a batería, deberá tener una fuerza mínima de 7,5 Voltios. Hay que, prestar atención a que el eje de la herramienta y del, agujero estén alineados con exactitud y se utilice un, aceite de corte adecuado.

Artículo No. F1445.050.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte Otro
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 6
Type Double Ended Tap

Números de artículo

Artículo No. F1445.050.001
EAN 4022835670346
UBB 240202347128
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 67034
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.