text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar S HSS-G M 3


Artículo No. F1445.030.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte Otro
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 5
Codigo SA 82074010
Type Double Ended Tap

Números de artículo

Artículo No. F1445.030.001
EAN 4022835670261
UBB 240202346963
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 67026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.