text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G W 7/8


Artículo No. 7S831976
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 55
Longitud total (mm) 115
Diámetro del eje (mm) 17
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 55
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 55
Longitud total (mm) 115
Diámetro del eje (mm) 17
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 55
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 9
Llave cuadrada (mm) 13
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7S831976
UBB 500691394968
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94434-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.