text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G W 3/16


Artículo No. 5U136331
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4.5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5U136331
UBB 500691387798
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94410-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.