text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNF 1/2


Artículo No. 2S827250
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 42
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 42
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 42
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 42
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 20
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 2S827250
UBB 500691365919
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93468-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.