text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 7/16


Artículo No. 9S564239
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 6
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 9S564239
UBB 500691356926
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93417-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.