text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 5/8


Artículo No. 6R641181
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 6R641181
UBB 500691358740
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93420-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.