Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
4B416117
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 3/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4B416117
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
105
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
105
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
10
Llave cuadrada (mm)
11
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4B416117
UBB
500691359169
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93422-1