Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
9V340683
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 3/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9V340683
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
24
Llave cuadrada (mm)
4.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V340683
UBB
500691353535
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93413-1