text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 1/4


Artículo No. 9I907565
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 20
Llave cuadrada (mm) 4.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 9I907565
UBB 500691354780
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93414-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.