Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
9Y499788
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y499788
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
42
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
42
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
42
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
42
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
13
Llave cuadrada (mm)
7
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y499788
UBB
500691357916
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93418-3