Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
5L398581
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5L398581
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
42
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
42
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
42
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
42
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
13
Llave cuadrada (mm)
7
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L398581
UBB
500691357759
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93418-2