text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G PF 1/4


Artículo No. 0A570805
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 0A570805
UBB 500691408172
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 96414-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.