text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G PF 1.1/2


Artículo No. 4O526614
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 38
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 38
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 29
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 4O526614
UBB 500691411796
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 96454-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.