Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0E524136
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G NPT 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0E524136
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
26
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
26
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
11.5
Llave cuadrada (mm)
21
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E524136
EAN
4022835984382
UBB
500691425572
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
98438