Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
8P429905
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8P429905
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8P429905
EAN
4022835984146
UBB
500691424583
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
98414