text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M8X1,25


Artículo No. 4Y086032
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 5
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 4Y086032
UBB 500691275746
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90446-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.