text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M4X0,7


Artículo No. 5Q267778
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Q267778
UBB 500691270796
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90426-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.