Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
8F417884
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M30X3,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8F417884
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
65
Longitud total (mm)
135
Diámetro del eje (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
65
Rosca de paso (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
65
Longitud total (mm)
135
Diámetro del eje (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
65
Rosca de paso (mm)
3.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
17
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F417884
UBB
500691339112
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91408-1