text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M24X3,0


Artículo No. 7L924956
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 58
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 19
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 58
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 58
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 19
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 58
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 15
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7L924956
UBB 500691296957
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90496-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.