text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Artículo No. 1F026761
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M36
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte Otro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1F026761
UBB 500691292576
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90486-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.