text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M16X1,5


Artículo No. 8L828419
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte Otro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 8L828419
UBB 500691287394
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90474-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.