Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
2H277663
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M14X1,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H277663
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
42
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
42
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M8
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
42
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
42
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H277663
UBB
500691284573
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90468-3