text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M12X1,5


Artículo No. 3L169875
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 3L169875
UBB 500691281355
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90462-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.