Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0K783811
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
Völkel Machos de roscar manual ISO 529 HSS-G 6 C
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
0K783811
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
9.5
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
9.5
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
9.5
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
9.5
Tamaño de rosca
6
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
2.24
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K783811
EAN
8715494565547
UBB
500513045871
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
89406-3