text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual ISO 529 HSS-G 3 C


Numer artykułu 3V372031
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 3
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 3.55
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3V372031
EAN 8715494565455
UBB 500513045533
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 89403-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.