text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual ISO 529 HSS-G 2 A

Artículo No. 3Y299890
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 16
Tamaño de rosca 2

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 16
Tamaño de rosca 2
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4

Números de artículo

Artículo No. 3Y299890
EAN 8715494565400
UBB 500512967752
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 89402-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.