text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual HSS-G 20X4


Artículo No. 1Q148880
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 55
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 55
Rosca de paso (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 55
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 55
Rosca de paso (mm) 4
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Q148880
EAN 8715494576444
UBB 500513044544
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 25136-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.